カーボーイ カーボーイの オフィス家具 カーボーイの オフィスインテリア カーボーイの 脚カバー・脚キャップ 豆イスボール 4個入 ブラウン色 豆イスボール 4個入 注文コード 豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。 すべり止めや床キズ防止の効果もあります。 用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。 色ブラウン 質量(g)90 内径(Φmm)20 直径(mm)65 内容量1袋(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS-36 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70144945 BS-36 ¥1,000 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィスインテリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソフト脚キャップ 光 税込¥582~ ¥529~ スライドクッション ビス止めタイプ 光 税込¥505~ ¥459~ スライドクッション 粘着タイプ 光 税込¥406~ ¥369~ 自動開閉UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥4,508 ¥4,098 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 税込¥4,178 ¥3,798 ベーシックオールウェザー折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥5,718 ¥5,198 吸水収納ケース付UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 税込¥6,598 ¥5,998 ラペルクリップ遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥5,168 ¥4,698 スライド式ドアストッパー 日本緑十字社 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スタッキング傘立て E1S Type ヒガノ 税込¥373,780~ ¥339,800~ スタンダード傘立て M12 Type ヒガノ 税込¥274,780~ ¥249,800~ スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 税込¥384,780~ ¥349,800~ ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ スタンダード傘立て H22 Type ヒガノ 税込¥107,778~ ¥97,980~ スタッキング傘立て D2S Type ヒガノ 税込¥472,780~ ¥429,800~ スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 税込¥692,780~ ¥629,800~ 傘立て コンパクト ヒガノ 税込¥153,780~ ¥139,800~ ウォールセット傘立て D22-F Type ヒガノ 税込¥307,780~ ¥279,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア脚カバー・脚キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります ハンガー ドアグッズ キズ防止シート 脚カバー・脚キャップ 人工観葉植物(人工樹木) 傘・傘立て シェアする マイページ 最近見た商品