ボディドクター 3D ストレッチフィット

ボディドクター 3D ストレッチフィット SOFT99

天然ラテックス×特殊伸縮素材を組み合わせた「ストレッチ3D構造」で、シートと身体のフィット感をより高める「Bodydoctor」シリーズの自動車専用シートクッションです。
天然ラテックス部分は3つに分割されており、シートの形状や体格にフレキシブルにフィットし、太腿・尾てい骨部にかかる耐圧を分散、ドライブ時の痛みや疲労を緩和します。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション 材質中材:天然ラテックス・ウレタンフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100%、底面:TPUフィルムポリエステル 幅(mm)410 高さ(mm)35 質量(g)798 奥行(mm)410 内容量1個
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70152593 02512 195-0124 カルフォルニアオレンジ 64-8323-78
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
70152584 02511 195-0123 クラシックブラック 64-8323-77
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする