ツールケース

ツールケース KLEIN TOOLS

10等分に仕切りが付いています。
引き締め紐で簡単に口を閉じることができます。
仕事場を移動する際等に小さい部品を保管するのに適しています。

トラスコ品番206-3924 幅(mm)279.4 質量(kg)0.18 高さ(mm)152.4 材質(本体)キャンバス生地 奥行(mm)279.4 外寸法・幅(mm)279.4 外寸法・高さ(mm)152.4 径(mm)279.4 外寸法・奥行(mm)279.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70134908 5151 279.4×279.4×152.4 オリーブ
24,574
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする