強力型ペンチ 蓄光タイプ

強力型ペンチ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 強力型ペンチ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で蓄光します。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。

用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2021 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5 内容量1丁
注意
※弱い光で充電した場合、光の強さや時間が異なる可能性があります。
※光り方を維持する為に、定期的にグリップを掃除してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70135407 D20009NEGLW
15,256
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする