D20009NEGLW 強力型ペンチ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 70135407

 

D20009NEGLW 強力型ペンチ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 70135407
D20009NEGLW 強力型ペンチ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS 70135407

強力型ペンチ 蓄光タイプD20009NEGLW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
70135407
品番
D20009NEGLW
参考基準価格(税別)¥18,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で蓄光します。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。

用途
ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
仕様
圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
195-2021
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
238.1
質量(g)
500
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5
注意
※弱い光で充電した場合、光の強さや時間が異なる可能性があります。
※光り方を維持する為に、定期的にグリップを掃除してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする