スチールコア ボール盤用

スチールコア ボール盤用 HiKOKI(旧:日立工機)

機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。

用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 トラスコ品番249-8353 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 質量(g)89 最大加工厚(mm)20 アズワン品番65-1927-50 刃径(mm)13 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70144254 0037-4557
16,100
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする