プラスチックニッパ

プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢 プラスチックニッパ フジ矢

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。

用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3389 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ストレート刃 切断能力(mm)樹脂Φ5 内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70155497 90PS-150
5,630
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする