ユニット
側面用交通安全標識
交通安全の注意啓蒙標識です。
用途
学校近隣や通学路等への設置に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
子供の飛び出し 注意
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145758
832-05A
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください