真空断熱携帯タンブラー

真空断熱携帯タンブラー アスベル 真空断熱携帯タンブラー アスベル 真空断熱携帯タンブラー アスベル

スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温・保冷ができます。

用途マグボトルとして 材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口・フタ:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、フタ・パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)480 質量(g)258 幅(mm)79 奥行(mm)86 高さ(mm)215 内容量1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70150789 331473 ブラック
オープン
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷
70150798 331480 ゴールド
オープン
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷
70150773 331497 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする