指摘テープ

指摘テープ - カモ井
(1件のレビュー)

遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。

表示内容指摘材質和紙トラスコ品番195-1434幅(mm)24厚さ(mm)0.09質量(g)212取付方式テープタイプ長さ(m)18粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)41.5アズワン品番64-8684-44内容量1パック(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152015SHITEKITAPE2418
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70152015
2022-03-30
用途: 塗装作業時
有限会社蛭田工務店建設業・工事業

使いやすくて良いです。同一現場で他業者様とマスキングテープの色が被ると混乱する時があるので色違いや別の文字の物もあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする