消火器置場

消火器置場 - ユニット

鉄製の消火器置場です。

用途消火器設置場所に最適仕様格納消火器:4型・10型1本用トラスコ品番208-5598材質スチール幅(mm)250質量(kg)2.7高さ(mm)750種類スタンド型奥行(mm)250アズワン品番64-6236-39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70156215376-192
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする