BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 清掃用品 BOSCH(ボッシュ)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー BOSCH(ボッシュ)の 高圧洗浄機用アクセサリー 高圧洗浄機用バリオジェットノズル 高圧洗浄機用バリオジェットノズル 注文コード 70145548 注文コード 70145548 注文コード 70145548 噴射する水量の幅を調整可能です。 用途ボッシュ高圧洗浄機と接続して洗浄作業に。 トラスコ品番225-8416 適合機種EA110、UA125 質量(g)74 アズワン品番65-1997-96 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F016800582 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70145548 F016800582 ¥4,300 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ トルネードノズル MEIHO(メイホー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ) ケルヒャー 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ) ケルヒャー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100 ケルヒャー 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 15°(パワーノズル) 055 ケルヒャー 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 15°(パワーノズル) 045 ケルヒャー 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa ケルヒャー 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 15°(パワーノズル) 040 ケルヒャー 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ) ケルヒャー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 3ジェットノズル 038 (ノズルサイズ) ケルヒャー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ サンドブラスト ノズルセット ケルヒャー 税込¥17,578 ¥15,980 トルネードノズル MN フルテック 税込¥24,178 ¥21,980 トルネードノズル MP フルテック 税込¥25,278 ¥22,980 扇形ノズル フルテック 税込¥3,298 ¥2,998 FAノズル フルテック 税込¥7,698~ ¥6,998~ 温水除草専用ガン スーパー工業 税込¥80,278~ ¥72,980~ 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ WPH 税込¥21,978~ ¥19,980~ 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ WPH 税込¥32,978~ ¥29,980~ 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH 税込¥28,578~ ¥25,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー高圧洗浄機用アクセサリー高圧洗浄機用ノズル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 高圧洗浄機用ホース 高圧洗浄機用ノズル 高圧洗浄機用ガン 高圧洗浄機用ブラシ 高圧洗浄機用接続部品 高圧洗浄機用ランス 高圧洗浄機専用洗剤 その他高圧洗浄機用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品