ラバーメイド
スリムジム アンダーカウンター
オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です。
従来のSlim Jimの特長をそのままに、開口部に大きく角度をつけることで、カウンターから引き出すことなくごみを捨てることができます。
材質
ポリエチレン
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
形状
角形
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
質量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156389
RM2026695GY
49
グレー
3.5
284
565
663
¥76,000
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
70156416
RM2026721GY
87
グレー
4.7
401
560
762
¥118,000
¥
84,980
¥93,478
(税込)
9日以内出荷
70156398
RM2026699BL
49
ブルー
3.5
284
565
663
¥39,200
取扱い終了
70156407
RM2026696BK
49
ブラック
3.5
284
565
663
¥39,200
取扱い終了
70156425
RM2026725BL
87
ブルー
4.7
401
560
762
¥63,200
取扱い終了
70156434
RM2026722BK
87
ブラック
4.7
401
560
762
¥63,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください