ラバーメイド
スリムジム スティッククリップ
スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。
ブラシやモップ、ハンドタオルなどをかけるフックです。
トラスコ品番
195-6893
高さ(mm)
64
質量(g)
200
奥行(mm)
89
間口(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156459
RM2032938GY
グレー
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください