USB出入力急速充電器セット 充電器(モバイルバッテリー)セット

USB出入力急速充電器セット 充電器(モバイルバッテリー)セット Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き 。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器(BQ-CC87)とエネループスタンダードタイプ単3型4本のセットです。

用途USB出入力付急速充電器と単3エネループ4本のセット。 トラスコ品番190-0055 質量(g)112 電圧(V)1.2 ポート数1 充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能 使用電池BK-3MCC/4C バッテリー容量(mAh)min.1900 アズワン品番64-8581-25 使用充電器BQ-CC87L 充電個数最大4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70141883 K-KJ87MCC40L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70141883
2022-12-22
用途:
モバイル充電
日本郵便株式会社 様 (金融・保険業)

充電速度が速く良い。災害時のライトや電源が使えない場合の非常用の充電器としても使える点が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする