スーパーLEDライト

スーパーLEDライト 日動工業

LEDを5球使用しています。
4m先で新聞が読めます。(メーカー計算値)
アルカリ単3電池×1本付です。
ストラップ付です。
スクリュースイッチにてON/OFF操作ができます。

用途
暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
トラスコ品番251-1285 全長(mm)90 質量(g)57 電源単3形アルカリ乾電池(1個)付属 色(本体)ブラック 使用場所屋内 外径(mm)20 アズワン品番65-0557-21 明るさ(Lm)19 照射角超拡散 電球の種類LED 最大点灯時間10時間 内容量1本
注意
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70145785 LED-5P-BK
1,800
959
アウトレット
1,055 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする