パーソナル噴霧器(気化式)

パーソナル噴霧器(気化式) SURE(石崎電機製作所)

パソコンのUSBを使用しパーソナル空間の除菌、消臭を行います。
シガーライターアダプターを使用し車内でも使用可能です。
次亜塩素酸水を微粒子噴霧して空気感染を予防します。
次亜塩素酸水は除菌力が非常に強く、ウイルスの抑制にも効果的です。

用途空間除菌、消臭に トラスコ品番208-4166 セット内容ジアエンスイタブレット×2個、シガーライターアダプター、ジアエンスイシール、USB接続コード 材質本体:ポリプロピレン(PP)、タンク:PET 質量(g)135 電源(V)DC5 方式(噴霧)気化式 消費電力(W)(50/60Hz)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×126 タンク容量(mL)120 使用環境温度(℃)室内0~40 モーター寿命(時間)800 噴射量(mL/h)約1.5 内容量1台
注意
※生成した次亜塩素酸水(ジアエンスイ)は紫外線や酸素によって劣化致しますので、必ずペットボトル等の容器のふたを閉め、冷暗所に保管して3ヶ月以内に消費してください。
※使用中に塩素のにおいが強く感じられたら飽和状態ですので、窓を開けて換気するか電源をお切りください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70148698 SPF-120
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする