iPad Pro 10.5インチ ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 2アングル ブラック

iPad Pro 10.5インチ ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 2アングル ブラック エレコム

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のアイパッド Air 2019年モデル、10.5インチアイパッド Pro 2017年モデル用ソフトレザーカバーです。
シーンに合わせて2アングルにできる、軽量設計のアイパッド Air 2019年モデル、10.5インチアイパッド Pro 2017年モデル 用ソフトレザーカバーです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
背面のタッチペンホルダにタッチペンを差し込んで持ち運び可能です。
不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。
フラップはベルトで留めることができます。
カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
カバーが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
カバーを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容カバー×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 対応機種iPad Air 2019年モデル、10.5インチiPad Pro 2017年モデル 特性スタンド機能・軽量 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41481686 TB-A17PLFBK
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする