iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック

iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 360度回転 ハンドベルト ブラック エレコム

360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用ソフトレザーケースです。縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げ、極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。本革のような風合いを実現した、ヴィーガンレザー※を使用しています。回転軸部が機種本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトが、フラップ内側と一体化しスマートに収納されています。背面のタッチペンホルダにタッチペンを差し込んで持ち運び可能です。ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電ができ、ケース内に収納可能です。不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。※Vegan Leather【ヴィーガンレザー】とは、動物の革を使用せずに本革の美しい風合いを再現したソフトレザーです。動物愛護の観点から海外でも注目されている素材です。

材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 特性マグネット 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61711038 TB-A20M360BK 11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル) ブラック
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
61711047 TB-A20M360NV iPad Air10.9インチ(第4世代) ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする