屋外用コルゲートチューブ

屋外用コルゲートチューブ - デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブ - デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブ - デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブ - デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブ - デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブ - デンカエレクトロン
(5件のレビュー)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。
屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。
スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。

材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-30~50標準色長さ(m)10肉厚T(mm)0.5-0.7内容量1巻(10m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径ID(Φmm)
長さ(m)
外径OD(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70195799SKD-20S-1019±1.01023.5±0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
70195808SKD-26S-1026±1.01031±0.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70195817SKD-33S-1032±1.01037±0.6
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70195826SKD-40S-1039.8±1.01044.5±0.6
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
70195835SKD-45S-1048±1.01054.5±0.6
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 劣化したコルゲートチューブの交換
天理教上神谷分教会農・林・水産業

スリットが入っていて、古いチューブと容易に交換することができました。
軽量で、チューブの取り回しも楽に行えました。

対象商品 : 70195835
2024-03-18
用途: 自宅の無線用ケーブルをタワーから屋内に引き込むため
農・林・水産業

すでに配線してあるケーブルとメッセンジャーワイヤーをチューブに収めるので切れ目があるコルゲートチューブが必須でした。
使用して見るとスムーズにケーブルとワイヤーを中に収められとても使いやすいチューブの硬度と柔軟性が良い製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70195799
2022-12-08
用途: 階段下 塗装
合同会社彩建設業・工事業

予想より早くついてよかったです。とても助かりました。

対象商品 : 70195799
2022-08-06
用途: 屋外の電線やケーブル保護
その他業種

20年は大丈夫と書いてあり耐久性能が見込まれるので購入してみました。
触った感じも廉価のものよりカチッとしてる感じがします。
価格がもう少しお求めやすくなったらなお嬉しいです。

対象商品 : 70195799
2022-04-21
用途: 屋外配線の保護
横山自動車

スリット入りで使いやすい。商品もすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする