WAKI(和気産業)
横受 補強用
パイプを受ける中間の金具です。
取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途
クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
形状
直通
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
タッピングビス2本
種別
通
内容量
1個
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合径(Φmm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70199484
GP-121
10
9
26
32
64-5074-42
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199493
GP-122
13
10
33
38
64-5074-43
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199509
GP-123
16
12
38
44
64-5074-44
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199518
GP-124
20
12
48
46
64-5074-45
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199527
GP-125
25
15
56
50
64-5074-46
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70199536
GP-126
32
25
70
56
64-5074-47
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください