曜日別特売

単相乾式複巻変圧器

単相乾式複巻変圧器 - 今井電機単相乾式複巻変圧器 - 今井電機単相乾式複巻変圧器 - 今井電機

単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。

周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※受け渡しは混載便車上渡しとなります。
※大型貨物のためフォークリフト無償貸与など荷卸しのご協力をお願いいたします。
496件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199983NBS-50S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,598
7,258(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70199999NBS-75S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,998
7,698(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200008NBS-100S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,698
8,468(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200017NBS-150S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,998
8,798(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200026NBS-200S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
9,698
10,668(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200035NBS-300S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
11,980
13,178(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200044NBS-500S-10----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
13,980
15,378(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200053NBS-50S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,598
7,258(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200069NBS-75S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,998
7,698(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200078NBS-100S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,698
8,468(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200087NBS-150S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,998
8,798(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200096NBS-200S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
8,998
9,898(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200105NBS-300S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200114NBS-500S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
13,980
15,378(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200123NBS-600S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
15,980
17,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200139NBS-750S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
17,980
19,778(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200148NBS-1000S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
19,980
21,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200157NBS-1500S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
25,980
28,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200166NBS-2000S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
34,980
38,478(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200175NBS-2500S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
42,980
47,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200184NBS-3000S-11----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
46,980
51,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200193NBS-50S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,598
7,258(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200209NBS-75S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,998
7,698(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200218NBS-100S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,698
8,468(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200227NBS-150S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,998
8,798(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200236NBS-200S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
8,998
9,898(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200245NBS-300S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200254NBS-500S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
13,980
15,378(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200263NBS-600S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
15,980
17,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200279NBS-750S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
17,980
19,778(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200288NBS-1000S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
19,980
21,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200297NBS-1500S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
25,980
28,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200306NBS-2000S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
37,980
41,778(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200315NBS-2500S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
42,980
47,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200324NBS-3000S-12----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
46,980
51,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200333NBS-50S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,998
7,698(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200349NBS-75S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,998
7,698(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200358NBS-100S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,698
8,468(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200367NBS-150S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
7,998
8,798(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200376NBS-200S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
8,998
9,898(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200385NBS-300S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200394NBS-500S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
13,980
15,378(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200403NBS-600S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
15,980
17,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200419NBS-750S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
17,980
19,778(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200428NBS-1000S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
19,980
21,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200437NBS-1500S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
25,980
28,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200446NBS-2000S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
34,980
38,478(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200455NBS-2500S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
42,980
47,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200464NBS-3000S-14----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
46,980
51,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70200473NBS-50S-31----JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
オープン
6,598
7,258(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする