| 70214464 | VTB-1000-2010 | 200 | 100 | 1 | B種 | (電圧)21X | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214473 | VTB-3000-2010 | 200 | 100 | 3 | F種 | (電圧)21X | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214489 | VTB-5000-2010 | 200 | 100 | 5 | F種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214498 | VTB-7500-2010 | 200 | 100 | 7.5 | F種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214507 | VTB-010-2010 | 200 | 100 | 10 | H種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214516 | VTB-015-2010 | 200 | 100 | 15 | H種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214525 | VTB-020-2010 | 200 | 100 | 20 | H種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214534 | VTB-030-2010 | 200 | 100 | 30 | H種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214543 | VTB-040-2010 | 200 | 100 | 40 | H種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214559 | VTB-050-2010 | 200 | 100 | 50 | H種 | (電圧)21X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214568 | VTB-1000-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 1 | B種 | (電圧)21V | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214577 | VTB-3000-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 3 | F種 | (電圧)21V | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214586 | VTB-5000-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 5 | F種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214595 | VTB-7500-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 7.5 | F種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214604 | VTB-010-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 10 | H種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214613 | VTB-015-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 15 | H種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214629 | VTB-020-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 20 | H種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214638 | VTB-030-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 30 | H種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214647 | VTB-040-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 40 | H種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214656 | VTB-050-201V | 200 | 200-100V(1Φ3W) | 50 | H種 | (電圧)21V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214665 | VTB-1000-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 1 | B種 | (電圧)21W | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214674 | VTB-3000-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 3 | F種 | (電圧)21W | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214683 | VTB-5000-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 5 | F種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214699 | VTB-7500-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 7.5 | F種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214708 | VTB-010-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 10 | H種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214717 | VTB-015-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 15 | H種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214726 | VTB-020-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 20 | H種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214735 | VTB-030-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 30 | H種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214744 | VTB-040-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 40 | H種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214753 | VTB-050-211W | 210 | 210-105V(1Φ3W) | 50 | H種 | (電圧)21W | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214769 | VTB-1000-0510 | 400/420/440 | 100 | 1 | B種 | (電圧)51X | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214778 | VTB-3000-0510 | 400/420/440 | 100 | 3 | F種 | (電圧)51X | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214787 | VTB-5000-0510 | 400/420/440 | 100 | 5 | F種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214796 | VTB-7500-0510 | 400/420/440 | 100 | 7.5 | F種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214805 | VTB-010-0510 | 400/420/440 | 100 | 10 | H種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214814 | VTB-015-0510 | 400/420/440 | 100 | 15 | H種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214823 | VTB-020-0510 | 400/420/440 | 100 | 20 | H種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214839 | VTB-030-0510 | 400/420/440 | 100 | 30 | H種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214848 | VTB-040-0510 | 400/420/440 | 100 | 40 | H種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214857 | VTB-050-0510 | 400/420/440 | 100 | 50 | H種 | (電圧)51X | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214866 | VTB-1000-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 1 | B種 | (電圧)51V | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214875 | VTB-3000-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 3 | F種 | (電圧)51V | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 | | |
|
| 70214884 | VTB-5000-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 5 | F種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214893 | VTB-7500-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 7.5 | F種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014 | | |
|
| 70214909 | VTB-010-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 10 | H種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214918 | VTB-015-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 15 | H種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214927 | VTB-020-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 20 | H種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214936 | VTB-030-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 30 | H種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214945 | VTB-040-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 40 | H種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|
| 70214954 | VTB-050-051V | 400/420/440 | 200-100V(1Φ3W) | 50 | H種 | (電圧)51V | JEC 2200-2014/JEM 1310-2001 | | |
|