ゼロウォッシャー 油膜除去タイプ

ゼロウォッシャー 油膜除去タイプ シュアラスター ゼロウォッシャー 油膜除去タイプ シュアラスター

ウィンドウに付着した不快な油膜を除去し、夜のドライブを視界良好に!
ウィンドウガラスに付着した油膜をしっかり除去し、夜間や雨天時の不快な視界をクリアに。
原液使用時は-30℃まで凍らず、 オールシーズンに対応。
中性タイプで、ワイパーやゴム、塗装などにも優しい成分配合。
3倍まで水で希釈可能。

用途ゼロウォッシャー[油膜除去タイプ] 適合ガラスコート 容量(mL)2000 タイプ油膜除去 危険物の類別非危険物 使用希釈使用可能 内容量1個
注意
※人や動物には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※ウォッシャー使用時、空調は内気循環にしてご使用ください。
※ノズル詰まりの原因となるので、ホコリ等が入らないように注意してください。
※ワイパー作動範囲外に残る汚れはフロントガラスに付着した汚れによるもので、ウォッシャー成分ではありません。
※ワイパーが劣化すると、ウォッシャー液の効果が発揮しにくくなるのでワイパーを交換してください。
※使用後は石けんで手を洗ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70223293 S-141
オープン
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする