スチール製 デザイン収納 1段オープン+2段引き違い

スチール製 デザイン収納 1段オープン+2段引き違い スマイル(家具)

収納しながら美しく効率のよいオフィス空間を実現。

付属品固定棚2枚、横連結用ボルト4本、配線用ホール付 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)57.4 ホワイト 高さ(mm)1175 種類オープン 奥行(mm)400 段数1段オープン+2段引き違い 最大積載量(kg)(等分布)棚板1枚あたり:40 棚板耐荷重(kg)40 設置場所下置き 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×347×334 2本付 アジャスター調整アジャスター付(調整高10mm) 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70338556 741862
オープン
47,980
52,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,448 / 税込 2,693
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする