マスクインナーフレーム 息マジラック
装着感が良い・・・違和感なく使用でき、長時間の使用による蒸れや臭いも軽減します。
呼吸や会話が楽・・・マスクのプリーツが開き、マスクの表面積が広がるため、呼吸や会話が楽になります。
化粧崩れ予防・・・肌とマスクの接触が減り、リップや口紅がつきにくく、肌荒れ予防にもなります。
熱中症の予防・・・マスクの中に熱がこもりにくくなります。
ずれにくい・・・重さはわずか1.8g。非常に軽いため、ずれにくく快適に使用できます。
抗菌素材・・・製品は安心の日本製。抗菌素材のため、水で洗って繰り返し使用できます。
折りたためる・・・マスクごと折りたためて、ポケットにしまうことができます。
用途不織布マスク専用のインナーフレームです。マスクの内側に取り付けることで、マスクが立体的になり、呼吸が楽にできるようになります。小さいマスク用、大きいマスク用の2サイズ調整可能。
入数1袋2フレーム入り
仕様サイズ調整可能(普通・小型)
色白透明
質量(g)約1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マスクは付いておりません。※不織布マスク専用のインナーフレームです。
商品説明動画
息マジラック
この動画は、1人が参考にしています。