黒球式暑さ指数計

黒球式暑さ指数計 カスタム

JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。
室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。

用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約20秒毎 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45 内容量1個
注意
※本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。
※風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70343675 HI-302BB
4,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする