充電式空気測定器「チンピンライト」

充電式空気測定器「チンピンライト」 エムエヌケー 充電式空気測定器「チンピンライト」 エムエヌケー 充電式空気測定器「チンピンライト」 エムエヌケー 充電式空気測定器「チンピンライト」 エムエヌケー 充電式空気測定器「チンピンライト」 エムエヌケー

高性能センサーとスマートデザインを兼ね備えた、小型充電式の空気測定器です。
CO2センサーは、旭化成エレクトロニクスグループの高精度センサーを採用しています。二酸化炭素濃度を色・数値で分かりやすく表示します。
PM2.5(タバコの煙など)やPM10(花粉など)の濃度も測定できます。
機器上部を指でスライドさせることで、「温度」「湿度」「二酸化炭素濃度」「PM2.5濃度」「PM10濃度」の計測画面の切り替えができます。
一度の充電で通常6.5時間の単独使用ができます。USB-Cケーブルで給電すれば、常時使用もできます。
アップル「ホーム」アプリで離れた場所からも空気状況を把握できます。複数の「チンピンライト」を1つのアプリで、個別に確認もできます。(Wi-Fi接続が必要です)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途オフィス・店舗・ホテル・飲食店・公共施設などに。換気や空気清浄機利用のタイミングを確認するために。 幅(mm)64 測定範囲PM2.5/PM10濃度:0~500ug/m3 高さ(mm)55 奥行(mm)46 本体質量(g)143 温度測定範囲(℃)0~50 公称容量(mAh)2000 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~9999 画面サイズ60×50 使用時間(時間)約6.5 補正機能 湿度測定範囲(%RH)0~99 内容量1個
注意
※機器周辺環境を計測するものであり、空間全体を計測するものではありません。
※1商品あたり、30m2が使用目安です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70344813 CGDN1
16,800
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする