クラフトレベル

クラフトレベル エビス(水平器)

アクリル樹脂・2本アクリル気泡管・水平、垂直、直角測定可能
全面が測定面としてご使用できます。透明なので透かして測れます。薄型軽量で便利です。
額縁の掲示作業の水平出し便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくいです。
突っ張り棚等の壁面棚付け作業の水平出しに便利です。
シェルフ、ラック等の足場調整時の平面出しに便利です。

用途各種壁面取り付けに/エアコンプレートの取付に 材質アクリル樹脂 気泡管:グリーン 感度(mm/m)0.50=0.0286° 色(本体)透明 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 高さ×幅(mm)30×12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70344847 ED-CRA
1,100
789
868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする