シューズクリーナー

シューズクリーナー やまびこジャパン

土木から建築まであらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。
静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減。従来モデルWMS92(60Hz)との比較
排水口付きステップで掃除もラクラク行えます。
20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃!
頑固な泥汚れはミスト。砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。

用途シューズ洗浄 付属品エア・ミスト吐出用ガン、エアガン、シングルホース、ダブルスパイラルホース 型式WMS105 質量(kg)ステップ:11 タイプ静音タイプ 消費電力(W)コンプレッサー:540/600(50/60Hz) 定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78 定格電力(W)コンプレッサー:770 定格電圧(V)単相AC100、コンプレッサー:AC100 定格電流(A)コンプレッサー:6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×682×794、ステップ:407×572×237 乾燥質量(kg)57 エアータンク容量(L)コンプレッサー:20 水タンク容量(L)1.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68(1m) コンプレッサーC550-24 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
※安全と快適作業のために、やまびこ純正製品・純正アクセサリーをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70345127 WMS105
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70345127 WMS105 17109901 WMS106-ST WMS106-ST シューズクリーナー やまびこジャパン 17109901 シューズクリーナー やまびこジャパン 1セット 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする