ヘルメット洗浄機メットウォッシャー

ヘルメット洗浄機メットウォッシャー やまびこジャパン ヘルメット洗浄機メットウォッシャー やまびこジャパン

ヘルメット内部の「汚れ」「におい」はたったの45秒で解消。
専用洗剤と精密散布で泡切れすっきり。
100V電源と水道栓があればすぐに使えます。
簡易脱水用エアガン付属で残った水滴を吹き飛ばすことが可能です。
エアタンクオートドレン機構によりタンク内に溜まる水分は自動的に排出されます。
洗剤の残量が一目でわかるように視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。
250mlタンク満タンで、およそ138回の洗浄が行えます。
持ち運びに便利なキャスター付きで、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。

用途ヘルメット洗浄 型式HMW-100 消費電力(W)850 定格電力(W)コンプレッサー:750 定格電圧(V)単相AC100、コンプレッサー:AC100 定格電流(A)10.5/9.5(50・60Hz) メッシュ80 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)567×451×911 使用容量(mL)1サイクル当たり洗剤:1.8(使用環境30℃での使用量) 吐出圧力(MPa)コンプレッサー:0.4 乾燥質量(kg)52 エアータンク容量(L)コンプレッサー:7 タンク容量(mL)洗剤:250 給水口径(Φmm)16 標準使用水量(L)1サイクル当たり:1.5(水圧0.35Mpa時の使用量) 洗浄時間1サイクル当たり:45s 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
※安全と快適作業のために、やまびこ純正製品・純正アクセサリーをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70345136 HMW-100
オープン
379,800
417,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 20,000 / 税込 22,000
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品説明動画

メットウォッシャー HMW-100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする