グローバルソー ローラーサンダー ハイローラー(ローラー砥石式)
●作業性と耐久性を両立したトルクバランス
●しっかりと握れる56mmの細径ボディ
●研削方向に合わせて反転できる砥石カバー
●振動を抑える穴あきゴムコンタクト
●駆動部品の耐久性も大幅アップ
用途鋼板・形鋼材の黒皮除去、塗装・錆・メッキ等の除去
付属品GGW-WT12-95(ローラー砥石)×1個、六角レンチ(6.0mm)×1本
質量(kg)4.1
消費電力(W)735
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)7.6
外径×幅W(mm)95×50(取付ローラー砥石)
全長×全幅W×全高(mm)390×120×170
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4400
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03