スマホ&タブレッドポッド

スマホ&タブレッドポッド SLIK(スリック) スマホ&タブレッドポッド SLIK(スリック) スマホ&タブレッドポッド SLIK(スリック) スマホ&タブレッドポッド SLIK(スリック) スマホ&タブレッドポッド SLIK(スリック)

幅230mmまで、厚み18mmまでのタブレットやスマートフォンを挟んで固定できる卓上三脚。
三脚部分は5段階伸縮式で、高さが調整できます。
三脚部分とタブレットホルダー部分は、U1/4インチカメラネジによる固定。着脱可能なので、ホルダーを他の三脚に取り付けることもできます。
タブレットホルダーは基部のボールジョイントにより、上方向にティルトが可能。 見やすい方向に動かすことができます。 縦位置・横位置の回転もできます。
タブレットホルダー上部にはU1/4インチのメスネジ、アクセサリーネジを用意。市販のライト類の固定が可能です。
ホルダー部は「OPEN」のボタンを押しながらスライドすると、幅の変更が可能です。挟むタブレットやスマートフォンのサイズに近くなったら、 上部分を引っ張ってスプリング式で固定します。

質量(g)265(最大搭載質量:700) 全高(mm)295 縮長(mm)285 アズワン品番64-9507-12 特性高さ調節・角度調節・回転機能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70370756 TPOD
6,450
3,198
3,518 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする