販売価格(税別)¥199,000~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東京理工舎 B型ロールコーター メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 B型ロールコーター (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ B型ロールコーターは溶融タンクにアルミを使用しており、ホットメルト材を優しく溶融します。 タンク底が半円になっている為少量のメルト材で塗布が可能です。 注文コード70390855 危険物の類別非危険物 内容量1個 関連資料: 【仕様書】B型ロールコーター(0.4MB) ロールコーターオプション仕様書(0.5MB) 読込中… 接着剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 多目的ミツエボンド ミツエ 税込¥230 ¥209 バスケットへ スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B スリーボンド 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 木工用速乾ミツエボンド ミツエ 税込¥186 ¥169 バスケットへ 床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン 税込¥967~ ¥879~ (7) スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549 スリーボンド 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用) 三洋ライフ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ホットメルト接着剤 三洋ライフ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 スリーボンド 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 急速硬化型・充填接着剤 コングルーボンド コノエ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 税込¥1,868~ ¥1,698~ 一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ 税込¥10,668~ ¥9,698~ 墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン 税込¥1,099~ ¥999~ (2) 壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン 税込¥2,748~ ¥2,498~ (3) 大量吐出用 電動ホットメルトガン 三洋ライフ 税込¥131,780 ¥119,800 瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン 税込¥714~ ¥649~ 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材接着剤ホットメルト接着剤グルーガン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品