ガイドポール ベルトタイプ Bタイプ

ガイドポール ベルトタイプ Bタイプ アズワン ガイドポール ベルトタイプ Bタイプ アズワン

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。

仕様タイプB(スタート&キャッチ) 質量(kg)7.5 高さ(mm)900 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 スタッキング対応 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70392054 GY911 ブルー ZGI1702 62-6313-03
42,400
42,300
46,530 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70392088 GY911 レッド ZGI1705 62-6313-06
42,400
42,300
46,530 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする