バックパックMOCHILA COMBATE

バックパックMOCHILA COMBATE - ELITEBAGSバックパックMOCHILA COMBATE - ELITEBAGS

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
人間工学に基づいたバックパネルは通気性に優れ、快適に使用できます。
多数のストラップを備えており、用途に応じて様々な物のホールドが可能です。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有りトラスコ品番207-4633材質650デニールコーデュラナイロン幅(mm)340質量(kg)2.06コヨーテタン高さ(mm)490容量(L)39.50アズワン品番64-8605-44特性通気性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399176MB10-024
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする