バックパックPARAMED'S NSN取得品

バックパックPARAMED'S NSN取得品 - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S NSN取得品 - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S NSN取得品 - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S NSN取得品 - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S NSN取得品 - ELITEBAGS

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有りトラスコ品番207-4595セット内容防水カバー材質1000デニールポリエステル質量(kg)3.2ブラック高さ(mm)470奥行(mm)225容量(L)32.57アズワン品番64-8605-87特性通気性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399228MB11-001
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする