曜日別特売

耐滑シューズカジュアル Andy

耐滑シューズカジュアル Andy - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズカジュアル Andy - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズカジュアル Andy - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズカジュアル Andy - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズカジュアル Andy - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズカジュアル Andy - SFC(エス・エフ・シー)

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。
かかと襟部分にはパッドが入っており快適です。
軽量です。
アッパーは通気性の良い布地で作られています。

材質メッシュ形状ローカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7039976332002-07207-3171290.8725.0US(アメリカ):7、UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039977932002-7.5207-317529025.5US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):40
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039978832002-08207-317229026.0US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039979732002-8.5207-317629026.5US(アメリカ):8.5、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):41.5
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039980632002-09207-317329027.0US(アメリカ):9、UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039981532002-9.5207-317729027.5US(アメリカ):9.5、UK(イギリス):8.5、EU(ヨーロッパ):42.5
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039982432002-10207-317429028.0US(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする