曜日別特売

オーハウス電子てんびん

オーハウス電子てんびん - オーハウスオーハウス電子てんびん - オーハウス

STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。

種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(mm)
最小表示(g)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70416028SPX223JP220Φ93202×222×1030.0010.002g
98,900
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
70416037SPX1202JP1200170×140202×224×540.010.02g
91,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
70416046SPX2202JP2200170×140202×224×540.010.02g
98,900
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
70416055SPX2201JP2200170×140202×224×540.10.1g
65,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする