アロンアルファ(ゼリー状)
超高粘度であるため、位置修正が容易で広い面積で使えます。 ゼリー状で垂直面や天井にも使用できます。 スキ間や凹凸があり接着剤がしみ込みやすい木材や陶器にも使用できます。
仕様高粘度型(ゼリー状)
容量(g)4
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)5(23℃)
危険物の性状非水溶性
内容量1個
瞬間接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70417403 | AGS-430 | 06597735 | 30523 |
![]() |
アロンアルフア(ゼリー状) | コニシ | 1本(4g) | ¥389 税込¥428 | 注文コードが変更になりました |
70417419 | BAAJ-3 | 06177954 | 30533 |
![]() |
アロンアルフア(スーパーゼリー) | コニシ | 1本(4g) | ¥489 税込¥538 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04