リサイクルインク ブラザー対応 LC211BK-2PK
LC211BK-2PK リサイクルインクカートリッジ
適合
DCP-J562N/J567N/J762N/J767N/J962N/J963N/J968N/MFC-J730DN/DWN/737DN/
DWN/J830DN/DWN/J837DN/DWN/J880N/J900DN/DWN/J907DN/DWN/J990DN/DWN/J997DN/DWN
セット内容LC211BK-2PK互換(顔料ブラック)
種別リサイクル
色ブラック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーBrother
メーカー純正品番LC211BK-2PK
インク顔料
純正品番LC211BK-2PK
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 026
内容量1個
DWN/J830DN/DWN/J837DN/DWN/J880N/J900DN/DWN/J907DN/DWN/J990DN/DWN/J997DN/DWN
商品説明動画
インクカートリッジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07