EN50155取得 8ポートM12 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

EN50155取得 8ポートM12 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック)

EKI-6528TIとEKI-6528TPIは、EN50155認定で鉄道アプリケーション向けに設計され、IP40規格の保護と広範囲動作温度に対応した産業用スイッチです。 EKI-6528TPIは、IEEE802.3afに対応し、電力15.4W、および4つのPoEポートを提供します。 M12コネクタは、産業用通信アプリケーションのために信頼性の高い接続性を確保します。 コンパクトなメタルハウジング、IP40規格保護で埃の多い現場でも使用できるので、多様な産業用途に適しています。電源供給遮断時には、「自動バイパス」機能により、内部回路を介してイーサネット信号接続を保証します。この機能は、キャリッジの一部で電力供給ができない鉄道車両のノンストップ通信を提供するものです。

仕様【冗長性】電源の冗長性のためのデュアル電源入力対応 種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)180 幅(mm)92 厚さ(mm)42 ポート数8ポート 接続方式ポート1とポート2間の自動バイパス 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット 各種認証CUL/TUV/CCC/EN50155/EN50121-3-2 伝送速度10/100BASE 入力電源(V)12~48DC 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類IP-40保護機能付き10/100Mbps M12タイプコネクタ(8ポート) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70433546 EKI-6528TI-AE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする