ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
EKI-7710G-2CI-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度1000BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
内容量1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07