ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
・8 x ギガビット・イーサネットポート + 4 x SFPポートを備えた管理型イーサネットスイッチ
・冗長性:X-Ring Pro(超高速回復時間、<20 ms)、RSTP/STP(802.1w/1D)
・迅速な展開のためのIXM機能
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、およびSFTPを備えたセキュリティパック
・管理:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIB
・ネットワークを簡単かつ視覚的にリモートで監視および管理するためのNMSのサポート
・デュアル12~48 VDC電源入力および1 x リレー出力
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4
ポート数12ポート
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-10~60
入力電源DC外部電源
セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度1000BASE
動作温度範囲(℃)-10~60
ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
内容量1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07