デジタルレタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 KDLT01
郵便料金表付きのデジタルレタースケール
用途フリマアプリや、個人オークションなどを利用する方、アナログレタースケールより細かく、正確に郵便料金を知りたい方、郵便物を扱う個人、法人事務員の方、ご家庭やオフィスに
仕様追加計量(0表示機能)あり、地域設定:5区分、すぐゼロあり、フック/穴:フック穴(S字フックなどで吊るすことができ、未使用時はスライドして収納できます)、折りたたみ:可能(表示部を折りたたんで、立てて収納できます)
付属品取扱説明書(保証書付)、郵便料金表、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、AS、PET、PP、シリコーンゴム
色ホワイト
電源DC3V 単4形乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量皿:約134×134
最小表示0.5g (0~1000g)、 1g (1000~2000g)
本体質量(g)約386(乾電池含む)
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×30×196、クローズ時:約134×48×147
文字高(mm)表示:28
保証期間1年
オートパワーオフ約6分
計量範囲0~2000g
計量精度0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3g
内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
封筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07