KVM切替器
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ
1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能
内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応
MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応
SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載
DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応
ファームウェアアップグレード対応
ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能
鮮明なオーディオ/ビデオ体験
解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)
DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠
HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2
ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム
優れた操作感
コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御
KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替
オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能
多才な互換性
キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応
マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応
マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac
多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応
※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。
※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。
※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。
※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。
※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。
※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
PC切替器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)