曜日別特売

DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - ATEN

高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。
最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。
また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。
32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)
MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応
前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載
ディスプレイストリーム圧縮
32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応
RoHS準拠

用途DisplayPortの信号のケーブル延長にタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704344652L-7D02DP
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする