KVMケーブル

KVMケーブル ATEN

ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応する5mデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)

用途KVMスイッチのデイジーチェーン用に ケーブル長(m)5 インターフェース【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス アズワン品番64-8304-37 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70434614 2L-1705
オープン
8,098
8,908 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする