PARTS

PARTS ATEN

最大10kmの延長が可能
双方向通信
SmallForm-FactorPluggable(SFP)準拠
SFF-8472MSAデジタル診断準拠
クラス1レーザー(IEC規格)825安全基準に適合。EN60825-1およびFDA21
CFR1040.10/1040.11準拠
動作温度:0℃~70℃
RoHS指令対応製品

用途2A-137G光ファイバーシングルモード1.25GSFPトランシーバーモジュールは、1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。このトランシーバーは、送信機と受信機の両方に取り付けが可能です。 セット内容光ファイバーシングルモード1.25GSFPトランシーバーモジュール1セット2個入り ケース質量(kg)0.02 動作環境動作温度0~70℃/保管温度-40~85℃ アズワン品番64-8304-14 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)559×146×130 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバデータ伝送速度1.25Gbps・操作距離10km・ファイバータイプシングルモード・DDM○ 互換品番ネットワークスイッチES0152、ES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE6920R、KE6920T、KE6922R、KE6922T、KE6940AR、KE6940AT、KE6900AR、KE6900AT、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952、KE6910、KE6910R、KE6910T、KE6912R、KE6912T、KE6912、KE8950、KE8950T、KE8950R、KE8952、KE8952T、KE8952R 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70434955 2A-137G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70434955 2A-137G 00383096 2A-137G-C1GSM 画像準備中 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール ATEN 1個 98,980 税込108,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする