モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能
解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能
EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)
HDCP2.2準拠
ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800